VESTIL CST-KB-8x2PUP-SWTB 캐스터, 폴리우레탄, 스위블, 브레이크, 8 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 925의 파운드. |
캐스터 크기 | 8 "X 2" |
색상 | 회색 |
지름 | 8" |
경도 | 97 |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 9 9 / 16 " |
자재 | 고무 |
오프셋 | 2" |
전체 높이 | 9 9 / 16 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 전체 브레이크가 있는 회전 |
UPC | 691215331401 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 오프셋 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 타입 | 색상 | 지름 | 높이 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-KB-4x2PUP-R | 1 1 / 2 " | 617의 파운드. | 4 "X 2" | 까다로운 | 파란색, 회색 | 4" | 5 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 34,923 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-S | 1 1 / 2 " | 617의 파운드. | 4 "X 2" | 스위블 브레이크 | 파란색, 회색 | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | ₩ 39,658 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWB | 1 1 / 2 " | 617의 파운드. | 4 "X 2" | 브레이크로 회전 | 파란색, 회색 | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | ₩ 47,141 | RFQ
| |
CST-KB-4x2PUP-SWTB | 1 1 / 2 " | 617의 파운드. | 4 "X 2" | 전체 브레이크가 있는 회전 | 파란색, 회색 | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | ₩ 54,930 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-R | - | 771의 파운드. | 5 "X 2" | 까다로운 | 파란색, 회색 | 5" | 6 9 / 16 " | 엄밀한 캐스터 | ₩ 41,185 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-S | - | 771의 파운드. | 5 "X 2" | 받침 | 파란색, 회색 | 5" | 6 9 / 16 " | 스위블 캐스터 | ₩ 45,767 | RFQ
| |
CST-KB-5x2PUP-SWB | - | 771의 파운드. | 5 "X 2" | 브레이크로 회전 | 파란색, 회색 | 5" | 6 9 / 16 " | 스위블 캐스터 | ₩ 54,930 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.