항목 | 엄밀한 캐스터 |
생산 능력 | 3500의 파운드. |
캐스터 크기 | 8 "X 3" |
지름 | 8" |
경도 | 85 해안 D |
마감재 | 밝은 아연 |
높이 | 9 1 / 2 " |
자재 | 유리 충전 나일론 |
전체 높이 | 9 1 / 2 " |
천판 크기 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 2" |
타입 | 까다로운 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 천판 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CST-HTY-8x3GFN-4PSL | 엄밀한 캐스터 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 4" | 회전 4 잠금 | - | RFQ
| |
CST-HTY-8x3GFN-S | 스위블 캐스터 | 4 1 / 2 "X 6 1 / 2" | 받침 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.