VESTIL CST-HLD-5x2GFN-S 캐스터, 유리 충전 나일론, 경량, 스위블, 5 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 크기 | 5 "X 2" |
지름 | 5" |
경도 | 85(+/-) 해안 D |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 6 1 / 2 " |
자재 | 유리 충전 나일론 |
전체 높이 | 6 1 / 2 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 받침 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-HLD-4x2GFN-R | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-S | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 스위블 브레이크 | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWB | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 엄밀한 캐스터 | 브레이크로 회전 | - | RFQ
| |
CST-HLD-4x2GFN-SWTB1 | 4 "X 2" | 4" | 5 3 / 4 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-R | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 까다로운 | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWB | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 브레이크로 회전 | - | RFQ
| |
CST-HLD-5x2GFN-SWTB1 | 5 "X 2" | 5" | 6 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 전체 브레이크가 있는 회전 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.