항목 | 엄밀한 캐스터 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
색상 | 오렌지, 그레이 |
지름 | 6" |
경도 | 87 (+/- 5) |
마감재 | 크롬 |
높이 | 7 1 / 2 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
오프셋 | 2" |
전체 높이 | 7 1 / 2 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 까다로운 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 타입 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 경도 | 높이 | 항목 | 오프셋 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-FxE-4x2DSI-R | 받침 | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 87 (+/- 5) | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 1 1 / 4 " | ₩ 114,290 | RFQ
| |
CST-FxE-4x2DSI-S | 받침 | 1000의 파운드. | 4 "X 2" | 4" | 87 (+/- 5) | 6 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 1 1 / 4 " | ₩ 156,290 | RFQ
| |
CST-FxE-5x2DSI-R | 까다로운 | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 87 (+/- 5) | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 1 5 / 8 " | ₩ 125,745 | RFQ
| |
CST-FxE-5x2DSI-S | 받침 | 1200의 파운드. | 5 "X 2" | 5" | 87 (+/- 5) | 6 1 / 2 " | 엄밀한 캐스터 | 1 5 / 8 " | ₩ 171,563 | RFQ
| |
CST-FxE-6x2DSI-S | 받침 | 1500의 파운드. | 6 "X 2" | 6" | 87 (+/- 5) | 7 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 2" | ₩ 171,563 | RFQ
| |
CST-FxE-8x2DSI-S | 받침 | 2000의 파운드. | 8 "X 2" | 8" | 쇼어 A | 9 1 / 2 " | 스위블 캐스터 | 2 9 / 16 " | ₩ 192,563 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.