VESTIL CST-F34-8x2DK-R 캐스터, 폴리올레핀, 강성, 8 x 2인치 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 엄밀한 캐스터 |
생산 능력 | 1250의 파운드. |
캐스터 크기 | 6 "X 2" |
색상 | 버터스카치, 실버 |
지름 | 6" |
경도 | 쇼어 A |
마감재 | 아연 도금 |
높이 | 7 1 / 4 " |
자재 | 폴리 우레탄 |
오프셋 | 2" |
전체 높이 | 7 1 / 4 " |
천판 크기 | 4 "X 4 1 / 2" |
타입 | 까다로운 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 오프셋 | 타입 | 색상 | 지름 | 경도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-F34-4x2DK-R | 하이테크 열가소성 고무 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | - | 까다로운 | - | 4" | 쇼어 A | ₩ 40,040 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DK-S | 하이테크 열가소성 고무 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | - | 받침 | - | 4" | 쇼어 A | - | RFQ
| |
CST-F34-4x2DK-SWB | 하이테크 열가소성 고무 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | - | 브레이크로 회전 | - | 4" | 쇼어 A | ₩ 49,585 | RFQ
| |
CST-F34-4x2DK-SWTB1 | 하이테크 열가소성 고무 | 450의 파운드. | 4 "X 2" | 1 1 / 2 " | 브레이크로 회전 | 회색 | 4" | 쇼어 A | ₩ 59,130 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DK-R | 하이테크 열가소성 고무 | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 1 1 / 2 " | 받침 | 회색 | 5" | 쇼어 A | ₩ 45,767 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DK-S | 하이테크 열가소성 고무 | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 1 1 / 2 " | 받침 | 회색 | 5" | 쇼어 A | ₩ 49,585 | RFQ
| |
CST-F34-5x2DK-SWB | 하이테크 열가소성 고무 | 500의 파운드. | 5 "X 2" | 1 1 / 2 " | 브레이크로 회전 | 회색 | 5" | 쇼어 A | ₩ 53,403 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.