항목 | 스위블 캐스터 |
생산 능력 | 88의 파운드. |
캐스터 크기 | 2 "x 13 / 16" |
지름 | 2" |
경도 | 쇼어 A |
마감재 | 백색 아연 |
높이 | 2 5 / 8 " |
자재 | 폴리 프로필렌 |
전체 높이 | 2 5 / 8 " |
천판 크기 | 1 7 / 8 "X 2 1 / 4" |
타입 | 브레이크로 회전 |
폭 | 1" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 캐스터 크기 | 지름 | 높이 | 항목 | 천판 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-B23-2x1PP-R | 88의 파운드. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 2 5 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 1 7 / 8 "X 2 1 / 4" | 까다로운 | ₩ 12,345 | RFQ
| |
CST-B23-2x1PP-S | 88의 파운드. | 2 "x 13 / 16" | 2" | 2 5 / 8 " | 스위블 캐스터 | 1 7 / 8 "X 2 1 / 4" | 받침 | ₩ 12,396 | RFQ
| |
CST-B28-3x1PP-R | 176의 파운드. | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 1 / 16 " | 엄밀한 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | 까다로운 | ₩ 12,014 | RFQ
| |
CST-B28-3x1PP-S | 176의 파운드. | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 1 / 16 " | 스위블 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | 받침 | ₩ 18,276 | RFQ
| |
CST-B28-3x1PP-SWTB | 176의 파운드. | 3 "X 1 1 / 4" | 3" | 4 1 / 16 " | 스위블 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | 전체 브레이크가 있는 회전 | ₩ 19,650 | RFQ
| |
CST-B28-4x1PP-R | 264의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 엄밀한 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | 전체 브레이크가 있는 회전 | ₩ 13,694 | RFQ
| |
CST-B28-4x1PP-S | 264의 파운드. | 4 "X 1 1 / 4" | 4" | 5 1 / 8 " | 스위블 캐스터 | 2 5 / 8 "X 3 3 / 4" | 받침 | ₩ 16,749 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.