항목 | 컨테이너 램프 |
각도 | 8도 |
생산 능력 | 20000의 파운드. |
색상 | 갈색 |
크라운 각도 | 8도 |
가장자리에서 크라운 | 9" |
연석 높이 (인치) | 9" |
깊이 | 72 " |
연석 사이의 거리 | 72 " |
도크플레이트 두께 | 1 / 2 " |
높이 | 9 4 / 7 " |
높이 차이 | 7 5 / 16 " |
왼쪽 다리 길이 | 6" |
길이 | 6 피트 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 7 1 / 3 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-crs-8472-20.pdf |
경사로 프레임 재료 | 강철 |
램프 창살 재료 | 강철 |
오른쪽 다리 길이 | 5" |
사용 가능한 램프 길이 | 72 " |
사용 가능한 램프 폭 | 84 " |
폭 | 84 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 램프 폭 | 생산 능력 | 깊이 | 폭 | 연석 사이의 거리 | 도크플레이트 두께 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRS-6060-15 | 60 " | 15000의 파운드. | 60 " | 60 " | 60 " | 3 / 8 " | 9 4 / 9 " | 5 피트 | ₩ 2,768,080 | RFQ
| |
CRS-6060-20 | 60 " | 20000의 파운드. | 60 " | 60 " | 60 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 5 피트 | ₩ 3,743,549 | RFQ
| |
CRS-7272-20 | 72 " | 20000의 파운드. | 72 " | 72 " | 72 " | 1 / 2 " | 9 4 / 7 " | 6 피트 | ₩ 5,173,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.