항목 | 카펫 리프팅 램 |
생산 능력 | 1800의 파운드. |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포크 두께 | 2" |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 2 5 / 8 " |
포크 포켓 너비 | 7.63 " |
높이 | 7.25 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
길이 | 173.38 " |
자재 | 헤비 듀티 용접 강철 |
마운트 스타일 | 포크 |
설치 | 포크 장착 |
극 직경 | 2.75 " |
극 길이 | 144.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-crf-144.pdf |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 245.25 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 457.2 |
선박 폭 (cm) | 101.6 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.