항목 | 인체 공학적 작업자 의자 |
베이스 길이 | 17 1 / 4 " |
기본 너비 | 12 3 / 4 " |
생산 능력 | 200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 2" |
캐스터 재질 | 단단한 고무 |
캐스터 크기 | 2" |
캐스터 유형 | 받침 |
청소 방법 | 비누와 물 |
색상 | 검정 |
쿠션 타입 | 구형 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 19 " |
길이 | 17.25 " |
부하 용량 | 200의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 조정된 높이 | 18 " |
최대. 앉은 키 | 18 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 조정된 높이 | 9" |
최소 앉은 키 | 9" |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cpro-100.pdf |
최대 좌석 높이. | 18 입력 |
최소 좌석 높이 | 9 입력 |
좌석 증분 | 2" |
좌석 길이 | 9 1 / 2 " |
시트 재질 | 비닐 |
좌석 유형 | 패딩 |
좌석 폭 | 12 1 / 2 " |
폭 | 12.75 " |
선박 중량 (kg) | 10.35 |
선박 높이 (cm) | 48.26 |
선박 길이 (cm) | 43.82 |
선박 폭 (cm) | 32.39 |
HS 코드 | 9401710031 |
원산지 | JP |
프로덕트 | 모델 | 최소 조정된 높이 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 최소 앉은 키 | 좌석 길이 | 좌석 폭 | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPRO-200 | 13 " | 21 " | 14 " | 13 " | 9 1 / 2 " | 14 " | 17 " | 25.38 " | ₩ 475,083 | ||
CPRO-600 | 13 " | 21 " | 14 " | 13 " | 9" | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ₩ 576,367 | ||
CPRO-600S | 14.5 " | 21 " | 17 " | 14 1 / 2 " | 12 " | 14 " | 16.75 " | 36.63 " | ₩ 620,352 | ||
CPRO-800LP | 18.5 " | 19 1 / 2 " | 13 " | 18 1 / 2 " | 10 " | 13 1 / 2 " | 12.75 " | 37.25 " | ₩ 425,676 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.