항목 | 플레이트 클램프 |
베일 오프닝 | 5.25 " |
클램프 잠금 장치 | 자동 잠금 |
색상 | 파란색 |
높이 | 27.5 " |
턱 깊이 | 3" |
길이 | 9.75 " |
리프팅 클램프 스타일 | 수직선 |
리프팅 클램프 유형 | 플레이트 클램프 |
자재 | 강철 |
최대. 대응 판두께 | 1.88 " |
맥스. 턱 개방 | 5.25 " |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 9.75 " |
전체 높이 | 27.5 " |
전체 길이 | 9.75 " |
전체 두께 | 2" |
전체 폭 | 4.75 " |
판 두께 | 1.1875 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cpc-80.pdf |
인후 깊이 | 3" |
UPC | 691215054614 |
폭 | 4.75 " |
작업 부하 제한 | 4 톤 |
선박 중량 (kg) | 14.85 |
선박 높이 (cm) | 69.85 |
선박 길이 (cm) | 24.77 |
선박 폭 (cm) | 12.07 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.