VESTIL COLV-5-58-8 크로스오버 사다리, 수직, 5단, 8인치 높이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 크로스 오버 사다리 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
클리어런스 높이 | 58.19 " |
클리어런스 스팬 폭 | 8" |
색상 | 노란색 |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
난간 높이 | 42.63 " |
높이 | 102.63 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 29.06 " |
자재 | 강철 |
미드레일 | 21 " |
단계 수 | 10 |
플랫폼 높이 | 60 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 트레드 | 톱니 모양 |
플랫폼 폭 | 23.56 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-colv-5-58-8.pdf |
단계 재료 | 강철 |
단계 간격 | 12 " |
스텝 폭 | 23.56 " |
토보드 | 4" |
폭 | 28.69 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 클리어런스 높이 | 클리어런스 스팬 폭 | 높이 | 길이 | 단계 수 | 플랫폼 높이 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COV-3-34-20 | 34.19 " | 20 " | 78.63 " | 41.06 " | 6 | 36 " | 36 " | ₩ 2,227,832 | RFQ
| |
COV-3-34-32 | 34.19 " | 32 " | 78.63 " | 53.06 " | 6 | 36 " | 48 " | ₩ 2,344,109 | RFQ
| |
COV-3-34-44 | 34.19 " | 44 " | 78.63 " | 65.06 " | 6 | 36 " | 60 " | ₩ 2,493,120 | RFQ
| |
COV-3-34-56 | 34.19 " | 56 " | 78.63 " | 77.06 " | 6 | 36 " | 72 " | ₩ 2,638,109 | RFQ
| |
COV-3-34-8 | 34.19 " | 8" | 78.63 " | 29.06 " | 6 | 36 " | 24 " | ₩ 2,153,250 | RFQ
| |
COV-4-46-20 | 46.19 " | 20 " | 90.63 " | 41.06 " | 8 | 48 " | 36 " | ₩ 2,416,629 | RFQ
| |
COV-4-46-32 | 46.19 " | 32 " | 90.63 " | 53.06 " | 8 | 48 " | 48 " | ₩ 2,493,120 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.