항목 | 클리어런스 바 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 5.25 " |
여유 공간 | 0" |
높이 | 5.25 " |
안쪽 너비 | 78 " |
길이 | 5.25 " |
자재 | 저밀도 폴리에틸렌 |
재질 두께 | 1 / 4 " |
최대 온도 | 210도 씨 |
측정 단위 | 마다 |
최소 온도 | -40도 씨 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-clb-5-78p.pdf |
UPC | 691215085373 |
폭 | 78 " |
선박 중량 (kg) | 8.1 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 13.34 |
선박 폭 (cm) | 198.12 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 최대 온도 | 최소 온도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLB-5-78L | 5.25 " | 5.25 " | 210도 에프 | -40도 에프 | 78 " | ₩ 318,563 | RFQ
| |
CLB-7-110L | 7.5 " | 7.5 " | 210도 씨 | -40도 씨 | 110 " | ₩ 440,923 | RFQ
| |
CLB-7-110P | 7.5 " | 7.5 " | 210도 씨 | -40도 씨 | 110 " | ₩ 402,716 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.