항목 | 갠트리 및 지브 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
베이스 깊이 | 13.5 " |
기본 너비 | 17 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 13.5 " |
마감재 | 파우더 코트 |
높이 | 42 " |
내 충격성 | 4000파운드 @ 4mph |
내부 Dia. | 10 1 / 16 " |
내부 길이 | 10 1 / 8 " |
안쪽 너비 | 10 13 / 16 " |
자재 | 강철 |
설치 | 바닥 |
장착 방법 | 볼트 다운 |
장착 플레이트 깊이 | 13.5 " |
장착 플레이트 폭 | 17 " |
볼트 구멍 수 | 6 |
장착 구멍 수 | 6 |
전체 높이 | 42 " |
전체 길이 | 13.5 " |
전체 폭 | 17 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cg-42.pdf |
반성하는 자 | 아니 |
스택 | 아니 |
스틸 두께 | 3 / 8 " |
사용 가능한 개방 깊이 | 10.125 " |
사용 가능한 개방 폭 | 10-3 / 4 " |
벽 두께 | 3 / 8 " |
폭 | 17.56 " |
선박 중량 (kg) | 40.5 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 26.67 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.