항목 | 공기 순환기 |
배터리 포함 | 아니 |
블레이드 색상 | 검정 |
블레이드 직경 | 30 " |
블레이드 크기 | 30 " |
CFM @ 0.500 인치 SP | 5500 CFM |
CFM 높음 | 6000 CFM |
CFM 낮음 | 4800 CFM |
CFM 매체 | 5500 CFM |
색상 | 블랙, 실버 |
코드 길이 | 108 " |
코드 타입 | SJT 3형 |
높이 | 106 " |
포함 사항 | (1) 받침대 상업용 순환 팬 |
실내 / 실외 | 옥내의 |
이온화 | 아니 |
길이 | 32.5 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 2.4 |
측정 단위 | 마다 |
미스 | 아니 |
모터 HP | 1 / 4 hp |
장착 스타일 | 받침대 |
속도의 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 32 1 / 2 " |
전체 높이 | 106 " |
전체 폭 | 27 " |
상 | 1 |
극 길이 | 6 "~ 43" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ccrf-30-p.pdf |
권장 객실 크기 | 700 평방 피트. |
리모트 컨트롤 | 아니 |
서머 스탯 | 아니 |
타이머 기능 | 아니 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115V / 1PH |
폭 | 27 " |
선박 중량 (kg) | 29.7 |
선박 높이 (cm) | 269.24 |
선박 길이 (cm) | 82.55 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.