항목 | 실린더 스탠드 |
부착 유형 | 스트랩 |
베이스 플레이트 길이 | 21 " |
베이스 플레이트 폭 | 35.5 " |
볼트 구멍 직경 (에.) | 0.625 " |
브래킷 색상 | 회색 |
실린더 용량 | 4 |
깊이 | 24 " |
높이 | 36.06 " |
길이 | 20.75 " |
자재 | 강철 |
최대. 실린더 직경 | 12 " |
측정 단위 | 마다 |
실린더 수 | 4 |
팩 크기 | 1 |
플레이트 길이 | 21 입력 |
플레이트 폭 | 35.5 입력 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cb-st-4.pdf |
스탠드 색상 | 파란색 |
폭 | 35.19 " |
선박 중량 (kg) | 26.1 |
선박 높이 (cm) | 92.71 |
선박 길이 (cm) | 52.71 |
선박 폭 (cm) | 90.17 |
HS 코드 | 8302498090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.