항목 | 보관 케이스 |
조립 | 조립 된 |
핸들별 용량 | 33의 파운드. |
바퀴별 용량 | 44의 파운드. |
케이스 색상 | 검정 |
케이스 깊이 | 13 " |
케이스 높이 | 18 " |
케이스 재질 | 알류미늄 |
케이스 폭 | 8" |
그립 재질 | 플라스틱 |
핸들 연장 | 26 " |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
높이 | 18.88 " |
내부 높이 | 13 " |
내부 길이 | 18 " |
안쪽 너비 | 8" |
길이 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-case-sh.pdf |
롤러 직경 | 1 1 / 2 " |
롤러 폭 | 1 3 / 4 " |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 4.05 |
선박 높이 (cm) | 47.94 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 40.64 |
HS 코드 | 4202122010 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.