항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 13 " |
전면 캐스터 재질 | 고무 |
전면 캐스터 크기 | 13 " |
높이 | 38.38 " |
길이 | 62.38 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 46.5 " |
맥스. 여행 거리 | 33 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 13.5 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-pn-1000.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 40.12 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 크기 | 9 7 / 8 " |
스케일 포함 | 아니 |
서비스 높이 범위 | 21 1/2 ~ 43 3/4 " |
서비스 범위 | 13 1/2 인치 ~ 46 1/2 인치 |
속도 유형 | 하나의 |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
폭 | 31.5 " |
선박 중량 (kg) | 96.75 |
선박 높이 (cm) | 97.47 |
선박 길이 (cm) | 158.43 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 플랫폼 폭 | 생산 능력 | 전면 캐스터 크기 | 후방 캐스터 크기 | 서비스 범위 | 폭 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -PN-1500 | 20 1 / 2 " | 1500의 파운드. | 13 " | 9 7 / 8 " | 21 1/2 인치 ~ 43 3/4 인치 | 28.38 " | 38.38 " | 50 " | ₩ 4,037,498 | ||
카트 -PN-400 | 20 1 / 2 " | 400의 파운드. | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 15 "~ 34 1/2" | 27.12 " | 35.87 " | 36.25 " | ₩ 2,500,730 | ||
카트 -PN-600 | 20 1 / 2 " | 600의 파운드. | 7 7 / 8 " | 7 7 / 8 " | 16 1/8 "~ 40" | 27.12 " | 38.38 " | 42 " | ₩ 3,397,901 | ||
카트 -PN-600-D | 20 1 / 2 " | 600의 파운드. | - | 10 " | 21 1/2 "~ 67" | 28 " | 38.25 " | 50 " | ₩ 4,564,458 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.