항목 | 가위 리프트 카트 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 660의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | (2) 강성, (2) 잠금 장치가있는 회전 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
전면 캐스터 Dia. | 4" |
전면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
높이 | 18 " |
길이 | 47 " |
낮은 높이 | 18 " |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 39.5 " |
맥스. 여행 거리 | 21.5 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 18 " |
피마자 수 | 4 |
캐스터 수 | 4 |
작업 유형 | 발 운영 |
플랫폼 길이 | 37 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 23 1 / 2 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-cart-660-m.pdf |
올려 진 높이 | 39 1 / 2 " |
후방 캐스터 Dia. | 4" |
후면 캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
스케일 포함 | 아니 |
속도 유형 | 하나의 |
폭 | 23.62 " |
선박 중량 (kg) | 85.5 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 119.38 |
선박 폭 (cm) | 60.01 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 프레임 재질 | 자재 | 최대 신장 | 맥스. 여행 거리 | 플랫폼 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카트 -660-M-PSS | 은 | 스테인리스 강 | 스테인리스 강 | 39.25 " | 22 " | 스테인리스 강 | ₩ 2,800,560 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.