항목 | 스틸 드럼 커버 |
수락 | 오픈 헤드 |
센터 오프닝 Dia. | 3 1 / 8 " |
색상 | 회색 |
폐기 구멍 직경 | 3 1 / 8 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
마감재 | 아연 |
계량기 | 26가. |
게이지 (스틸) | 26 |
헤드 유형 | 오픈 헤드 |
높이 | 1.81 " |
내부 Dia. | 24 1 / 2 " |
길이 | 25.125 " |
덮개 재질 | 강철 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 25.13 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-can-cap-g.pdf |
셰이프 | 반올림 |
타입 | 55갤런 드럼용 캔 전용 재활용 뚜껑 |
폭 | 25.13 " |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 10.64 |
선박 길이 (cm) | 62.23 |
선박 폭 (cm) | 62.23 |
HS 코드 | 8309900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.