항목 | 팔레트 캐 러셀 |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 은 |
높이 | 0.63 " |
내부 Dia. | 11 3 / 4 " |
설치 하드웨어 포함 | 가능 |
길이 | 13.81 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
작업 유형 | 손 운영 |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ca-5-14.pdf |
턴테이블 직경 | 14 " |
턴테이블 높이 | 0.63 " |
UPC | 691215106757 |
폭 | 13.81 " |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 1.59 |
선박 길이 (cm) | 35.08 |
선박 폭 (cm) | 35.08 |
HS 코드 | 7616995090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.