VESTIL BTA-08006066 트럭 도킹보드, 8000파운드 용량, 60인치 x 66인치 크기, 알루미늄
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
벤드 각도 | 11도 |
생산 능력 | 8000의 파운드. |
연석 높이 (인치) | 38020 |
가장자리 유형 | 경 사진 |
높이 | 17.22 " |
길이 | 66 " |
부하 용량 | 8000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
판 두께 | 3 / 8 " |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
사용 가능한 길이 | 65.75 " |
사용 가능한 너비 | 55 " |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 77.4 |
선박 높이 (cm) | 43.74 |
선박 길이 (cm) | 167.01 |
선박 폭 (cm) | 152.4 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연석 폭 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-08007248 | - | - | - | 48 " | 7 / 16 " | - | 72 " | ₩ 3,734,727 | RFQ
| |
BTA-08005430 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 5 / 16 " | 30 " | 54 " | ₩ 1,469,923 | ||
BTA-08005436 | - | 11 " | - | 36 " | 5 / 16 " | 36 " | 54 " | ₩ 1,700,796 | ||
BTA-08005442 | 2 1 / 4 " | 11.75 " | 6" | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ₩ 1,851,538 | ||
BTA-08005448 | - | 11.75 " | - | 48 " | 3 / 8 " | 48 " | 54 " | ₩ 2,042,549 | ||
BTA-08005454 | 2 1 / 4 " | 13.75 " | 8.5 " | 54 " | 3 / 8 " | 54 " | 54 " | ₩ 2,294,523 | ||
BTA-08005460 | - | 16.25 " | - | 60 " | 3 / 8 " | 59.75 " | 54 " | ₩ 2,577,043 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.