VESTIL BTA-05007254 트럭 도킹보드, 5000Lb. 용량, 72인치 x 54인치 크기, 실버, 알루미늄
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 독 보드 |
각도 | 11도 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 5000의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 2" |
연석 재료 | 알류미늄 |
연석 폭 | 2 1 / 8 " |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
다리에서 가장자리까지의 거리 | 12 " |
도크보드 재질 | 알류미늄 |
가장자리 유형 | 경 사진 |
장비 | 용접된 알루미늄 잠금 다리 |
높이 | 13 " |
높이 차이 | 8.5 " |
길이 | 54 " |
부하 용량 | 5000의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 13 " |
전체 길이 | 54 " |
전체 폭 | 72 " |
판 두께 | 3 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bta-05007254.pdf |
표면 타입 | 레이즈 드 다이아몬드 트레드 플레이트 |
사용 가능한 길이 | 54 " |
사용 가능한 너비 | 67 3 / 4 " |
폭 | 72 " |
선박 중량 (kg) | 76.95 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 182.88 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연석 폭 | 높이 | 높이 차이 | 길이 | 판 두께 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTA-05006030 | 2 1 / 8 " | 11 " | 4" | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 60 " | ₩ 1,611,382 | ||
BTA-05005430 | - | 11 " | - | 30 " | 1 / 4 " | 30 " | 54 " | ₩ 1,309,534 | ||
BTA-05005436 | - | 11 " | - | 36 " | 1 / 4 " | 36 " | 54 " | ₩ 1,525,338 | ||
BTA-05005442 | - | 11 " | - | 42 " | 5 / 16 " | 42 " | 54 " | ₩ 1,740,989 | ||
BTA-05005448 | - | 11 " | - | 48 " | 5 / 16 " | 48 " | 54 " | ₩ 1,962,367 | ||
BTA-05005454 | 2 1 / 8 " | 13 " | 8.5 " | 54 " | 5 / 16 " | 54 " | 54 " | ₩ 2,273,472 | ||
BTA-05005460 | - | 15.44 " | - | 60 " | 5 / 16 " | 59.75 " | 54 " | ₩ 2,468,276 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.