항목 | 벤치 규모 |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 포함 | 아니 |
색상 | 은 |
디스플레이 높이 | 33 " |
디스플레이 길이 | 1" |
디스플레이 화면 길이 | 1" |
유형 표시 | LCD |
디스플레이 너비 | 6" |
학년 | 학년 304 |
IP 등급 | IP67, 바퀴 및 백레일 |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 스테인리스 강 |
조치 | 파운드, 온스, 킬로그램, 그램 |
NEMA 평가 | NEMA 4x / IP68 |
전체 높이 | 33 " |
전체 길이 | 28 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 높이 | 8 1 / 2 " |
플랫폼 길이 | 24 " |
플랫폼 폭 | 24 " |
가독성 | 0.1의 파운드. |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | IP 등급 | 자재 | 전체 폭 | 플랫폼 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BS-915BW-1824-500 | IP65 | 강철 | 18 " | 18 " | ₩ 2,023,381 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.