항목 | 볼라드 커버 |
볼라드 높이 수용 | 52 " |
조립 | 조립 된 |
볼라드 디아. | 6 "~ 6 5/8" |
색상 | 빨간색 |
파이프 크기에 적합 | 6 ~ 6-5 / 8 " |
높이 | 52 " |
길이 | 7" |
자재 | 폴리에틸렌 |
측정 단위 | 마다 |
두께 | 1 / 4 " |
타입 | 아치 |
벽 두께 | 1 / 4 " |
폭 | 7" |
선박 중량 (kg) | 6.75 |
선박 높이 (cm) | 132.08 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 17.78 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.