항목 | 배 매는 기둥 |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 8" |
베이스 플레이트 두께 | 5 / 8 " |
베이스 두께 | 5 / 8 " |
기본 너비 | 8" |
배터리 포함 | 아니 |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 은 |
건설 | 304 스테인레스 스틸 |
학년 | 학년 304 |
높이 | 36 " |
포함 사항 | (4) 장착 구멍 7/8" x 3/8" |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
내부 Dia. | 4 1 / 4 " |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 8" |
자재 | 스테인리스 강 |
장착 치수 | 중앙에 6 인치 위치 |
장착 구멍 | 7/8 인치 X 3/8 인치 |
마운팅 플레이트 치수 | 8 x 8 x 5/8 " |
장착 크기 | 7/8 인치 X 3/8 인치 |
볼트 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-ss-36-4-5.pdf |
이동할 수있는 | 가능 |
타입 | 쇠 파이프 |
UPC | 691215075855 |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 20.41 |
선박 높이 (cm) | 93.98 |
선박 길이 (cm) | 27.94 |
선박 폭 (cm) | 27.94 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
볼-SS-42-4.5 | 42 " | ₩ 617,452 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.