항목 | 흡연자 볼라드 |
조립 | 조립 된 |
베이스 길이 | 8" |
기본 너비 | 8" |
배터리 포함 | 아니 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 1 1 / 4 " |
캡 재질 | 강철 |
색상 | 노란색 |
컨테이너 크기 | 55 cu. 에. |
폐기 구멍 직경 | 1 1 / 4 " |
높이 | 43 " |
포함 사항 | (4) 장착 구멍 7/8" x 1 1/4" |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
통합 체인 슬롯 | 아니 |
길이 | 8" |
부하 용량 | 55의 파운드. |
잠금 | 아니 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
볼트 구멍 수 | 4 |
장착 구멍 수 | 4 |
외부 Dia. | 4 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bol-smk.pdf |
폭 | 8" |
선박 중량 (kg) | 13.05 |
선박 높이 (cm) | 109.22 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 포함 사항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
BOL-SMK-AS | - | - | 콘크리트 앵커 볼트 키트 - (4) 3/4" X 4 1/4" | ₩ 469,560 | RFQ
| |
BOL-SMK-돔-AS | 14 " | 14 " | 장착 하드웨어 - (4) 콘크리트 앵커 볼트 - 3/4" x 4-1/4" | ₩ 564,989 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.