항목 | 드릴 비트 |
배터리 포함 | 아니 |
비트 직경 | 3 / 4 " |
척 타입 | 표준 척 |
색상 | 은 |
지름 | 3 / 4 " |
드릴 척 유형 | 1 / 2 " |
특징 | 에칭/스탬핑된 크기 식별 |
플루트 길이 | 5 1 / 4 " |
높이 | 6.25 " |
포함 사항 | (1) 콘크리트 벽돌 비트 3/4" |
길이 | 6" |
자재 | 합금강 |
측정 단위 | 마다 |
생크 직경 | 1" |
생크 타입 | 직진 |
타입 | 콘크리트 공사 |
폭 | 0.75 " |
함께 작동 | AS-344, AS-344-4PK, AS-346 |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 15.88 |
선박 길이 (cm) | 1.91 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207196090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 지름 | 포함 사항 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
비트 -3/8 | 3 / 8 " | (1) 콘크리트 벽돌 비트 3/8" | 3 / 8 " | ₩ 19,625 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.