항목 | 인체 공학적 패키지 캐리 벨트 |
조정 가능한 허리 사이즈 | 35 "~ 69" |
배터리 포함 | 아니 |
벨트 길이 | 69 " |
벨트 폭 | 5" |
박스 지지 브래킷 확장 | 3 1 / 2 " |
색상 | 검정 |
깊이 | 5" |
처리 | 왼손잡이 또는 오른손잡이 |
높이 | 6.5 " |
길이 | 5" |
자재 | 나일론 |
측정 단위 | 마다 |
포켓 수 | 1 |
포켓 사이즈 | 3.5 " |
이동식 포켓 | 아니 |
크기 | 특대 |
공구 벨트 유형 | 다양한 산업 응용 |
폭 | 26 " |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 16.51 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 66.04 |
HS 코드 | 6307909889 |
원산지 | NL |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.