항목 | 스택 형 / 휴대형 바리케이드 |
생산 능력 | 5 2/5 갤런 |
색상 | 노란색 |
연결 사용 가능 길이 | 72 " |
깊이 | 76 1 / 2 " |
포크 포켓 센터 | 24 " |
포크 포켓 높이 | 1" |
포크 포켓 사이즈 | 6-1 / 2 " |
포크 포켓 너비 | 6 1 / 2 " |
높이 | 36 " |
연동 | 가능 |
길이 | 16 " |
자재 | 폴리에틸렌 |
재질 두께 | 1 / 7 " |
최대 길이 | 76 1 / 2 " |
맥스. 폭 | 16 " |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bcd-7636-yl.pdf |
물 수용량 | 5.4 갤런 |
폭 | 16 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 40.64 |
선박 폭 (cm) | 194.31 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
BCD-7636-BL | 파란색 | ₩ 568,654 | RFQ
| |
BCD-7636-OR | 주황색 | ₩ 568,858 | RFQ
| |
BCD-7636-RD | 빨간색 | ₩ 568,858 | RFQ
| |
BCD-7636-WH | 백 | ₩ 568,858 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.