EATON G 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 트립 유닛, JG 프레임
Eaton G 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기 트립 장치는 전기 시스템을 과부하, 단락 및 접지 오류로부터 보호하도록 설계되었습니다. 이 트립 장치는 G 시리즈 회로 차단기와 함께 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | JT310032 | ₩ 4,055,520 | RFQ
|
A | JT3090FAV | ₩ 2,982,000 | RFQ
|
B | JT4150FAV | ₩ 2,948,288 | RFQ
|
A | JT325035 | ₩ 7,076,440 | RFQ
|
C | JT325036 | ₩ 8,572,620 | RFQ
|
A | JT316033 | ₩ 2,948,288 | RFQ
|
A | JT3080AAV | ₩ 4,169,620 | RFQ
|
A | JT305033 | ₩ 2,948,288 | RFQ
|
A | JT310032B20 | ₩ 5,619,152 | RFQ
|
A | JT310036 | ₩ 6,340,012 | RFQ
|
B | JT710032 | ₩ 6,021,064 | RFQ
|
B | JT416032 | ₩ 6,021,064 | RFQ
|
A | JT325033B20 | ₩ 5,152,392 | RFQ
|
A | JT325032ZG | ₩ 6,150,704 | RFQ
|
A | JT3125FAV | ₩ 2,982,000 | RFQ
|
A | JT3100FAV | ₩ 2,982,000 | RFQ
|
B | JT616033 | ₩ 3,272,416 | RFQ
|
특징
- Eaton 회로 차단기 트립 장치는 최대 3상과 중성상을 차단하는 XNUMX극/XNUMX극 구성을 가지고 있습니다.
- 과부하 상태를 감지하는 열 자기/전자 센서가 있습니다.
- 일부 모델에는 전기 장비의 손상을 모니터링하고 방지하기 위한 Digitrip 310+ 트립 장치가 있습니다.
- 이 장치는 50~250A 범위의 암페어 등급으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- IEC
- UL
- CSA
자주 묻는 질문
이 회로 차단기에서 Digitrip RMS 310 트립의 중요성은 무엇입니까?
Digitrip RMS 310 트립 장치는 Eaton의 마이크로프로세서 기반 인텔리전스를 활용하여 진정한 RMS 감지 기능을 제공하여 정확도를 높이고 안정적인 시스템 보호를 제공합니다. 이 장치는 전면에서 조정 가능하며 트립의 현재 및 원인에 대한 선택적 로컬 디스플레이가 있습니다.
고정식 트립 유닛과 조정 가능한 트립 유닛의 차이점은 무엇입니까?
- 고정 트립 장치에는 사전 설정된 트립 전류 정격이 있으며 조정할 수 없으므로 회로의 전류가 사전 설정된 값을 초과하면 스위치가 자동으로 트립됩니다. 일반적으로 회로 조건이 안정적이고 시간이 지나도 부하가 크게 변하지 않는 애플리케이션에 사용됩니다.
- 반면 조정 가능한 트립 장치를 사용하면 트리핑 전류 정격을 특정 전류 정격에 따라 조정할 수 있어 더 큰 유연성을 제공합니다. 부하가 시간이 지남에 따라 변하는 애플리케이션에 사용되며 필요할 때 트리핑 전류를 보다 정밀하게 제어할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- Carboys와 Jerricans
- 풀러 / 분리기 세트
- 빌딩 자동화 제어 액세서리
- 특수 AC 모터
- 작업대 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 직업 사이트 조명
- 플라스틱
- HUBBELLOCK 플랜지 입구 잠금
- MSA 귀 머프 위생 키트
- PARKER 플레어 너트
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 토글 스위치, 자체 접지
- COOPER B-LINE Kwikwire 시리즈 Y 스타일 후크 종단
- PLAST-O-MATIC ABRS 시리즈 공기 작동식 볼 밸브
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 3/4-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 클래스 125 IPS 제작 피팅 감속기 커플 링, 소켓 x 소켓
- KERN AND SOHN HCD 시리즈 고해상도 크레인 저울
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 15A