항목 | 빔 클램프 |
생산 능력 | 6000의 파운드. |
클램프 잠금 장치 | 지레 |
색상 | 주황색 |
빔 플랜지 W에 적합 | 3-1/2 to 12-1/4" |
빔 플랜지 폭에 맞음 | 3 1/2 인치 ~ 12 1/4 인치 |
높이 | 7.75 " |
턱 깊이 | 5 1 / 2 " |
길이 | 20.25 " |
리프팅 클램프 스타일 | 수평 |
리프팅 클램프 유형 | 빔 클램프 |
리프팅 스타일 | 수평 |
자재 | 강철 |
최대. 호환 플랜지 폭 | 12.25 " |
맥스. 턱 개방 | 13 1 / 4 " |
맥스. 하중 | 6,000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
최소 호환 플랜지 폭 | 3.5 " |
최소 턱 열기 | 0" |
전반적인 깊이 | 20.25 " |
전체 높이 | 7.75 " |
전체 길이 | 20.25 " |
전체 두께 | 0.16 " |
전체 폭 | 5.25 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-bc-6.pdf |
반지 Dia. | 0.787402 " |
UPC | 691215004589 |
폭 | 5.25 " |
작업 부하 제한 | 3 톤 |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 19.69 |
선박 길이 (cm) | 51.44 |
선박 폭 (cm) | 13.34 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 최소 턱 열기 | 생산 능력 | 색상 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 작업 부하 제한 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-1 | 2 1 / 2 " | 1000의 파운드. | 주황색 | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 0.5 톤 | ₩ 123,989 | ||
BC-10 | 4 1 / 2 " | 10000의 파운드. | 파란색 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 5 톤 | ₩ 379,883 | ||
BC-2 | 2 1 / 2 " | 2000의 파운드. | 주황색 | 16.5 " | 6.25 " | 16.5 " | 3.5 " | 1 톤 | ₩ 144,938 | ||
BC-4 | 2 1 / 2 " | 4000의 파운드. | 주황색 | 16 " | 6.5 " | 16 " | 4" | 2 톤 | ₩ 164,105 | ||
BC-8 | 4 1 / 2 " | 8000의 파운드. | 파란색 | 21.25 " | 7.75 " | 21.25 " | 5.25 " | 4 톤 | ₩ 328,236 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.