항목 | 스택 랙베이스 |
조립 | 조립 된 |
생산 능력 | 4,000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
호환 가능한 포스트 길이 | 2 1 / 2 " |
호환 가능한 포스트 너비 | 2 1 / 2 " |
구성 요소들 | Base |
연결 설계 | 강철에서 강철로 |
연결 재료 | 금속 대 금속 |
마감재 | 분말 코팅 |
높이 | 18 " |
포함 사항 | (1) 휴대용 포스트 랙 베이스 |
길이 | 51.5 " |
부하 용량 | 4000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-base-6048.pdf |
타입 | Base |
사용 가능한 길이 | 48 " |
사용 가능한 너비 | 60 " |
폭 | 67.5 " |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 130.81 |
선박 폭 (cm) | 171.45 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
베이스 -4848 | ₩ 1,439,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.