VESTIL AWR-G-36-ESR-12A 그립 스트럿 워크 분할 램프, 알루미늄
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도보 램프 |
2륜 카트 용량 | 1400의 파운드. |
4륜 카트 용량 | 1800의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 2" |
깊이 | 143 3 / 4 " |
연석 사이의 거리 | 35 7 / 8 " |
높이 | 6 4 / 7 " |
포함 사항 | 안전 유지 체인 |
길이 | 12 피트 |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 36 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-awr-g-36-esr-12a.pdf |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 알류미늄 |
UPC | 691215321808 |
사용 가능한 램프 폭 | 33 7 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 33 7 / 8 " |
폭 | 35 7 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 신장 | 2륜 카트 용량 | 4륜 카트 용량 | 사용 가능한 길이 | 사용 가능한 램프 길이 | 사용 가능한 램프 폭 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A | 38 " | 1500의 파운드. | 2200의 파운드. | 120 1 / 4 " | 120 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 120 1 / 4 " | ₩ 1,739,105 | RFQ
| |
AWR-G-28-12A | 46 " | 1400의 파운드. | 1900의 파운드. | 143 3 / 4 " | 143 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 143 3 / 4 " | ₩ 2,000,447 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A | 56 " | 1200의 파운드. | 1600의 파운드. | 167 1 / 4 " | 167 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 167 1 / 4 " | ₩ 2,275,458 | RFQ
| |
AWR-G-28-16A | 62 " | 1000의 파운드. | 1000의 파운드. | 190 3 / 4 " | 190 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 190 3 / 4 " | ₩ 2,502,640 | RFQ
| |
AWR-G-28-6A | 21 " | 2000의 파운드. | 2800의 파운드. | 73 1 / 4 " | 73 1 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 73 1 / 4 " | ₩ 1,194,912 | RFQ
| |
AWR-G-28-7A | 25 " | 1800의 파운드. | 2800의 파운드. | 85 " | 85 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 85 " | ₩ 1,313,174 | RFQ
| |
AWR-G-28-8A | 29 " | 1650의 파운드. | 2500의 파운드. | 96 3 / 4 " | 96 3 / 4 " | 26 " | 29 3 / 8 " | 96 3 / 4 " | ₩ 1,444,952 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.