그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계속 제어 케이블 구부리기 |
도체 재료 | 구리 |
자켓 색상 | 초록색 |
자켓 소재 | PVC |
맥스. 암페어 | 26 |
맥스. 전압 | 600V |
최소 굽힘 반경 | 7.5 x OD |
공칭 외부 직경. | 0.43 " |
도체 수 | 4 |
차폐 / 비 차폐 | 차폐되지 않은 |
스풀 길이 | 25ft. |
온도. 범위 | 화씨 23도 ~ 158도 |
와이어 색상 | 흰색 숫자가있는 검정색 + (1) 녹색 / 노란색 |
와이어 크기 | 14 AWG |
선박 중량 (kg) | 1.4 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 45.72 |
선박 폭 (cm) | 33.02 |
HS 코드 | 8544493080 |
원산지 | DE |
모델 | 도체 재료 | 공칭 외부 직경. | 차폐 / 비 차폐 | 스풀 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CF5-25-04 | 베어 구리 | 0.43 " | 차폐되지 않은 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 8,697 | |
CF6-25-04 | 베어 구리 | 0.49 " | 차폐 | 길이로 자르고, 발로 주문 | ₩ 13,335 | |
CF6-25-04-25 | 구리 | 0.49 " | 차폐 | 25ft. | ₩ 259,647 | |
CF5-25-04-100 | 구리 | 0.43 " | 차폐되지 않은 | 100ft. | ₩ 833,787 | |
CF6-25-04-100 | 구리 | 0.49 " | 차폐 | 100ft. | ₩ 1,081,815 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.