항목 | 도보 램프 |
2륜 카트 용량 | 1400의 파운드. |
4륜 카트 용량 | 1900의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 2" |
데크 유형 | 그립 스트럿 |
깊이 | 143 3 / 4 " |
연석 사이의 거리 | 41 5 / 8 " |
높이 | 14 1 / 4 " |
높이 범위 | 17 1/4 "~ 46" |
포함 사항 | 안전 유지 체인 |
길이 | 12 피트 |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 46 " |
최소 신장 | 17 1 / 4 " |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-awr-g-28-12a-wh.pdf |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 알류미늄 |
안전 커브 | 2" |
사용 가능한 길이 | 143 3 / 4 " |
사용 가능한 램프 길이 | 143 3 / 4 " |
사용 가능한 램프 폭 | 26 " |
사용 가능한 너비 | 26 " |
휠 직경 | 10 " |
휠 타입 | 반 공압식 |
폭 | 41 5 / 8 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 사용 가능한 길이 | 2륜 카트 용량 | 4륜 카트 용량 | 사용 가능한 램프 길이 | 폭 | 깊이 | 연석 사이의 거리 | 높이 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-G-28-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500의 파운드. | 2200의 파운드. | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 120 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 18 7/8 "~ 38" | ₩ 2,685,989 | RFQ
| |
AWR-G-28-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200의 파운드. | 1600의 파운드. | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 167 1 / 4 " | 41 5 / 8 " | 16 5/16 "~ 56" | ₩ 3,292,901 | RFQ
| |
AWR-G-28-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000의 파운드. | 1000의 파운드. | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 190 3 / 4 " | 41 5 / 8 " | 15 11/16 "~ 62" | ₩ 3,651,963 | RFQ
| |
AWR-G-38-10A-WH | 120 1 / 4 " | 1500의 파운드. | 2200의 파운드. | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 120 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 18 7/8 "~ 38" | ₩ 3,195,767 | RFQ
| |
AWR-G-38-12A-WH | 143 3 / 4 " | 1400의 파운드. | 1900의 파운드. | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 143 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 17 1/4 "~ 46" | ₩ 3,466,629 | RFQ
| |
AWR-G-38-14A-WH | 167 1 / 4 " | 1200의 파운드. | 1600의 파운드. | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 167 1 / 4 " | 46 7 / 8 " | 16 5/16 "~ 56" | ₩ 3,798,963 | RFQ
| |
AWR-G-38-16A-WH | 190 3 / 4 " | 1000의 파운드. | 1000의 파운드. | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 190 3 / 4 " | 46 7 / 8 " | 15 11/16 "~ 62" | ₩ 4,230,290 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.