AUTONICS 유체 및 공기압 센서
필터
아날로그 출력 : 1 ~ 5VDC , 표시하다: 4 자리 LED , 전기적 연결: 와이어 리드가있는 케이블 커넥터 , 하우징 재질: 플라스틱 , IP 등급: 40 , 작동 온도. 범위: -14도 ~ 122도 C , 필요한 전력: 12 ~ 24VDC , 프로세스 연결: 1 / 8 "NPT , 습식 재료: 316L 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 최대. 압력 | 범위 | |
---|---|---|---|---|
A | PSAN-L01CV-NPT1/8 | 29의 PSI | 0 ~ 14.5 psi | RFQ
|
A | PSAN-L1CPV-NPT1/8 | 217.5의 PSI | 0 ~ 145 psi | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 실험실 난방 맨틀
- 일반 선반 도구
- 금속 플렉시블 도관
- 귀마개 맞춤 테스트 시스템
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 유출방지용품
- 작업복
- 스프링
- 소음 제어
- 솔레노이드
- PELICAN 노란색 보호 케이스
- DASCO PRO 플랫 프라이 바
- BRADY 차량 플래 카드, 폭발물 1.1E
- BRADY 위험 이중 언어 태그
- APPROVED VENDOR 천공 시트, 스틸
- VALLEY CRAFT 지게차 부착
- MCR SAFETY 김서림 방지 안전 유리
- ALL MATERIAL HANDLING 조 핀 키트
- SMC VALVES 브래킷 조립품
- BROWNING NCG 시리즈 스톡 스틸 체인지 기어, 8피치