VESTIL AWR-38-14A 알루미늄 보행 램프, 중첩 스타일, 168인치 x 38인치 크기
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 도보 램프 |
2륜 카트 용량 | 1200의 파운드. |
4륜 카트 용량 | 1600의 파운드. |
색상 | 은 |
연석 높이 (인치) | 1 1 / 2 " |
깊이 | 168 " |
연석 사이의 거리 | 38 " |
높이 | 4 4 / 9 " |
높이 범위 | 6 "~ 54" |
포함 사항 | 안전 유지 체인 |
길이 | 14 피트 |
자재 | 알류미늄 |
최대 신장 | 54 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 신장 | 6" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-awr-38-14a.pdf |
경사로 프레임 재료 | 알류미늄 |
램프 창살 재료 | 알류미늄 |
안전 커브 | 1 1 / 2 " |
사용 가능한 길이 | 168 " |
사용 가능한 램프 길이 | 168 " |
사용 가능한 램프 폭 | 36 " |
사용 가능한 너비 | 36 " |
폭 | 38 " |
선박 중량 (kg) | 75.6 |
선박 높이 (cm) | 13.34 |
선박 길이 (cm) | 426.72 |
선박 폭 (cm) | 96.52 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대 신장 | 2륜 카트 용량 | 4륜 카트 용량 | 사용 가능한 길이 | 사용 가능한 램프 길이 | 사용 가능한 램프 폭 | 폭 | 깊이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR-28-10A | 38 " | 1500의 파운드. | 2200의 파운드. | 120 " | 120 " | 26 " | 28 " | 120 " | ₩ 1,431,716 | RFQ
| |
AWR-28-10B | 40 " | 1500의 파운드. | 2200의 파운드. | 121 9 / 16 " | 121 4 / 7 " | 26 " | 28 " | 123 " | ₩ 1,355,276 | RFQ
| |
AWR-28-12A | 46 " | 1400의 파운드. | 1900의 파운드. | 144 " | 144 " | 26 " | 28 " | 144 " | ₩ 1,693,261 | RFQ
| |
AWR-28-12B | 48 " | 1400의 파운드. | 1900의 파운드. | 145 7 / 16 " | 145 4 / 9 " | 26 " | 28 " | 147 " | ₩ 1,658,847 | RFQ
| |
AWR-28-14A | 54 " | 1200의 파운드. | 1600의 파운드. | 168 " | 168 " | 26 " | 28 " | 168 " | ₩ 1,916,625 | RFQ
| |
AWR-28-14B | 56 " | 1200의 파운드. | 1600의 파운드. | 169 1 / 4 " | 169 1 / 4 " | 26 " | 28 " | 170 4 / 5 " | ₩ 1,798,185 | RFQ
| |
AWR-28-16A | 62 " | 1000의 파운드. | 1000의 파운드. | 192 " | 192 " | 26 " | 28 " | 192 " | ₩ 2,161,014 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.