그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반경 보링 도구 |
각도 | 0.013 " |
보어 깊이 | 0.15 " |
보어 직경. | 0.05 " |
절단 방향 | 왼손 |
마감재 | TiN 코팅 |
자재 | C2 마이크로 그레인 카바이드 |
전체 길이 | 1.5 " |
반지름 | 0.003 "0.005" |
생크 직경 | 1 / 8 " |
선박 높이 (cm) | 0.64 |
선박 길이 (cm) | 4.45 |
선박 폭 (cm) | 0.64 |
HS 코드 | 8207600061 |
원산지 | US |
모델 | 각도 | 보어 깊이 | 보어 직경. | 마감재 | 전체 길이 | 반지름 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBL-050150 | 0.013 " | 0.15 " | 0.05 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 49,962 | |
BBL-050400 | 0.013 " | 0.4 " | 0.05 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 52,115 | |
BBL-060150 | 0.015 " | 0.15 " | 0.06 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 56,927 | |
BBL-060200 | 0.015 " | 0.2 " | 0.06 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 52,115 | |
BBL-060300 | 0.015 " | 0.3 " | 0.06 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 52,115 | |
BBL-080200 | 0.02 " | 0.2 " | 0.08 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 52,115 | |
BBL-080300 | 0.02 " | 0.3 " | 0.08 " | 코팅되지 않은 | 1.5 " | 0.003 "0.005" | 1 / 8 " | ₩ 49,945 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.