VESTIL ATS-4-56 대체 트레드 계단, 통과, 7피트, 6인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 교대 트레드 계단 |
베이스 깊이 | 36.5 " |
생산 능력 | 350의 파운드. |
등반 각 | 56도 |
색상 | 노란색 |
깊이 | 42 " |
단계 사이의 거리 | 6.875 " |
듀티 등급 | 350의 파운드. |
마감재 | 옐로우 파우더 코트 |
난간 디자인 | 고정 난간 |
난간 높이 | 18.63 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 90.5 " |
포함 사항 | 안전 체인 |
사다리 높이 | 4ft. |
부하 용량 | 350의 파운드 |
자재 | 강철 |
가로대 수 | 7 |
단계 수 | 7 |
전체 높이 | 7 '6 " |
전체 길이 | 42 " |
전체 폭 | 23.5 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-ats-4-56.pdf |
안전 체인 | 3 / 16 " |
스팬 | 36.5 " |
계단 각도 | 56 학위 |
단계 각도 | 56도 |
단계 깊이 | 10 1 / 2 " |
단계 간격 | 6 7 / 8 " |
스텝 폭 | 9.13 " |
상단 단계 깊이 | 9 3 / 4 " |
최고 단계 높이 | 48.13 " |
상단 단계 폭 | 23 5 / 8 " |
밟다 | 제기 표면 |
트레드 깊이 | 6-7 / 8 " |
폭 | 23.5 " |
선박 중량 (kg) | 58.05 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 154.94 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 단계 간격 | 등반 각 | 색상 | 스텝 폭 | 난간 높이 | 높이 | 항목 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATS-7-56 | 7" | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 126.75 " | 교대 트레드 계단 | 12 | ₩ 4,006,030 | RFQ
| |
ATS-8-56 | 7 3 / 8 " | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 138.25 " | 교대 트레드 계단 | 13 | ₩ 4,432,382 | RFQ
| |
ATS-9-56 | 7 3 / 16 " | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 150.25 " | 교대 트레드 계단 | 15 | ₩ 4,164,650 | RFQ
| |
ATS-10-56 | 7 1 / 2 " | 56도 | 노란색 | 9.13 " | 18.63 " | 162.38 " | 교대 트레드 계단 | 16 | ₩ 4,433,485 | RFQ
| |
ATS-7-68 | 7" | 68도 | 노란색 | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 125.88 " | 교대 트레드 계단 | 12 | ₩ 3,386,757 | RFQ
| |
ATS-8-68 | 7 3 / 8 " | 68도 | 노란색 | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 137.75 " | 교대 트레드 계단 | 13 | ₩ 3,820,005 | RFQ
| |
ATS-9-68 | 7 3 / 16 " | 68도 | 노란색 | 9.13 " | 12 1 / 4 " | 149.63 " | 교대 트레드 계단 | 15 | ₩ 4,179,210 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.