항목 | 난간을 가진 단계 대 |
베이스 스프레드 | 50.5 " |
기본 너비 | 50.5 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 노란색 |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
첫 번째 단계 조정 최대. | 8 1 / 4 " |
난간공사 | 스틸 튜브 |
난간 직경 | 1" |
난간 높이 - 하단 계단부터 | 34 7 / 8 " |
난간 높이 - 위쪽 계단부터 | 27 7 / 8 " |
난간 설치 깊이 | 20 1 / 4 " |
난간 설치 높이 | 40 7 / 8 " |
높이 | 43.13 " |
포함 사항 | 2 손잡이에 볼트 |
개별 단계 깊이 | 11 3 / 4 " |
사다리 길이 | 1.9 피트 |
사다리 재료 | 강철 |
사다리 유형 | 플랫폼 |
길이 | 22.875 " |
자재 | 강철 |
최대. 두 번째 단계 조정 | 15 1 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 첫 번째 단계 조정 | 6" |
최소 두 번째 단계 조정 | 13 " |
단계 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-asp-48-hr.pdf |
단계 각도 | 33도 |
단계 깊이 | 11.75 " |
단계 재료 | 강철 |
UPC | 691215106689 |
폭 | 50.5 " |
선박 중량 (kg) | 43.2 |
선박 높이 (cm) | 109.54 |
선박 길이 (cm) | 58.1 |
선박 폭 (cm) | 128.27 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.