VESTIL ASP-48-3-SS 조정 가능한 스테인레스 스틸 스텝 메이트 스탠드, 3단계, 48인치 x 34인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스텝 스탠드 |
베이스 스프레드 | 47.75 " |
기본 너비 | 47.75 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 은 |
듀티 등급 | 500의 파운드. |
첫 번째 단계 조정 최대. | 8 1 / 4 " |
높이 | 22.25 " |
개별 단계 깊이 | 11 3 / 4 " |
사다리 길이 | 2.8 피트 |
사다리 재료 | 강철 |
사다리 유형 | 플랫폼 |
길이 | 33.875 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대. 두 번째 단계 조정 | 15 1 / 4 " |
최대. 세 번째 단계 조정 | 22 1 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 첫 번째 단계 조정 | 6 1 / 4 " |
최소 두 번째 단계 조정 | 13 1 / 4 " |
최소 세 번째 단계 조정 | 20 1 / 4 " |
단계 수 | 3 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-asp-48-3-ss.pdf |
단계 각도 | 33도 |
단계 깊이 | 11.75 " |
단계 재료 | 스테인리스 강 |
폭 | 47.75 " |
선박 중량 (kg) | 50.85 |
선박 높이 (cm) | 56.52 |
선박 길이 (cm) | 86.04 |
선박 폭 (cm) | 121.29 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 최대. 두 번째 단계 조정 | 기본 너비 | 색상 | 최대. 세 번째 단계 조정 | 최소 첫 번째 단계 조정 | 최소 두 번째 단계 조정 | 최소 세 번째 단계 조정 | 단계 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASP-24 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | 노란색 | - | 6" | 13 " | - | 2 | ₩ 814,327 | ||
ASP-24-3 | 15 1 / 4 " | 23.81 " | 노란색 | 22 1 / 4 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ₩ 823,042 | ||
ASP-24-3-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | 은 | 21 1 / 2 " | 6" | 13 " | 20 " | 3 | ₩ 2,162,898 | ||
ASP-24-3-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | 은 | 22 1 / 4 " | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | 20 1 / 4 " | 3 | ₩ 3,516,367 | ||
ASP-24-A | 14 1 / 2 " | 24.13 " | 은 | - | 6" | 13 " | - | 2 | ₩ 1,570,901 | ||
ASP-24-SS | 15 1 / 4 " | 23.75 " | 은 | - | 6 1 / 4 " | 13 1 / 4 " | - | 2 | ₩ 2,729,898 | ||
ASP-36 | 15 1 / 4 " | 36.19 " | 노란색 | - | 6" | 13 " | - | 2 | ₩ 603,094 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.