항목 | 핸드 트럭 독 보드 |
각도 | 12도 |
ANSI 클래스 | MH 30.2 |
베벨 각도 | 12도 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
색상 | 은 |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 6" |
도크보드 재질 | 알류미늄 |
높이 | 10.19 " |
높이 차이 | 7" |
길이 | 47.88 " |
부하 용량 | 800의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
전체 높이 | 10.1875 " |
전체 길이 | 47.875 " |
전체 폭 | 37.25 " |
판 두께 | 3 / 16 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ahtd-3648.pdf |
사용 가능한 길이 | 47 7 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 34 " |
폭 | 37.25 " |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 27.94 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 높이 차이 | 항목 | 길이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTD-3660 | 13.19 " | 10 " | 핸드 트럭 독 보드 | 59.88 " | 59 7 / 8 " | 37.25 " | ₩ 1,492,435 | ||
AHTD-3672 | 16.13 " | 13 " | 핸드 트럭 독 보드 | 71.88 " | 71 7 / 8 " | 37.25 " | ₩ 1,492,756 | ||
AHTD-3696 | 19.13 " | 19 " | 핸드 트럭 독 보드 | 95.88 " | 95 7 / 8 " | 37.25 " | ₩ 2,204,745 | ||
AHTD-3048 | 10.19 " | 7" | 핸드 트럭 독 보드 | 47.88 " | 47 7 / 8 " | 31.25 " | ₩ 937,236 | ||
AHTD-3036 | 7.19 " | 5" | 독 보드 | 35.88 " | 35 7 / 8 " | 31.25 " | ₩ 713,949 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.