항목 | 플랫폼 트럭 |
생산 능력 | 600의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 논마킹 폴리우레탄 |
캐스터 유형 | (전면) 리지드, (후면) 스위블 |
캐스터 폭 | 1 1 / 4 " |
색상 | 은 |
데크 높이 | 8 3 / 8 " |
데크 길이 | 48 " |
데크 폭 | 24 " |
전면 캐스터 Dia. | 5" |
핸들 높이 | 11 " |
핸들 높이 | 11 입력 |
높이 | 34.062 " |
포함 사항 | (1) 높이 27 1/4" x 폭 23" 핸들, (2) 후면 회전 바퀴 및 (2) 전면 고정 바퀴 |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 600의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
최대 플랫폼 높이 | 8.38 " |
측정 단위 | 마다 |
배터리 수 | 아니 |
캐스터 수 | 4 |
핸들 수 | 1 |
전체 높이 | 34.06 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 24 " |
플랫폼 높이 | 8.38 " |
플랫폼 길이 | 48 " |
플랫폼 재료 | 알류미늄 |
플랫폼 폭 | 24 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-aft-48-nm.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 5" |
UPC | 691215058391 |
폭 | 24 " |
선박 중량 (kg) | 17.1 |
선박 높이 (cm) | 86.52 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.