항목 | 가위 리프트 테이블 |
공기 흡입구 크기 | 0.75 " |
배터리 포함 | 아니 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 주황색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 7" |
호스 재질 | 고무 |
포함 사항 | 표준 압력 방출 밸브 및 표준 유지보수 중지 |
길이 | 43.75 " |
낮은 높이 | 7" |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작동 압력 | 80 ~ 100 psi |
동작 모드 | 풋 컨트롤 |
작업 유형 | 핸드 펜던트, 전기 |
플랫폼 길이 | 43.75 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 35.5 " |
전원 | 공기가 들어있는 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ablt-h-4-32.pdf |
올려 진 높이 | 32 " |
필요한 압력 | 80-100 @ 15CFM |
폭 | 35.5 " |
선박 중량 (kg) | 198 |
선박 높이 (cm) | 17.78 |
선박 길이 (cm) | 111.13 |
선박 폭 (cm) | 89.41 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
ABLT-H-1-32 | 1000의 파운드. | ₩ 12,302,130 | ||
ABLT-H-2-32 | 2000의 파운드. | ₩ 12,647,472 | ||
ABLT-H-3-32 | 3000의 파운드. | ₩ 13,401,716 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.