항목 | 도크 플레이트 |
각도 | 11도 |
베이스 플레이트 두께 | 0.25 " |
베벨 각도 | 11도 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 은 |
벤드에서 가장자리까지의 거리 | 9" |
처리 | 가능 |
높이 | 6.25 " |
트럭과 도어의 높이 차이 | 3" |
높이 차이 | 3" |
길이 | 24.84 " |
부하 용량 | 500의 파운드. |
자재 | 알류미늄 |
전체 높이 | 6.25 " |
전체 길이 | 24.84375 " |
전체 폭 | 36 " |
판 두께 | 1 / 4 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-a-3024.pdf |
사용 가능한 길이 | 24 " |
사용 가능한 너비 | 30 " |
폭 | 36 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 트럭과 도어의 높이 차이 | 높이 차이 | 길이 | 사용 가능한 길이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A-3048 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 36 " | ₩ 801,780 | ||
A-3624 | 6.25 " | 3" | 3" | 23.84 " | 24 " | 42 " | ₩ 89,197 | ||
A-3036 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.84 " | 36 " | 36 " | ₩ 564,836 | ||
A-3030 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 36 " | ₩ 515,174 | RFQ
| |
A-3630 | 6.25 " | 4" | 4" | 29.84 " | 30 " | 42 " | ₩ 564,912 | RFQ
| |
A-3636 | 9.25 " | 5" | 5" | 35.81 " | 36 " | 42 " | ₩ 635,472 | RFQ
| |
A-3648 | 9.25 " | 7" | 7" | 47.84 " | 48 " | 42 " | ₩ 742,356 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.