플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

VERMONT GAGE ​​902200100 핀 게이지 세트, 마이너스, 0.20-1.28mm 검정색 | AE6XQN 5VUE8

VERMONT GAGE 902200100 핀 게이지 세트, 마이너스, 0.20-1.28mm 블랙

재고 있음 있음
항목: AE6XQN 모델 : 902200100교차 참조: 5VUE8

그것을 얻으십시오 May 17, 금요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 212,030 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목핀 게이지 세트, 마이너스
정확성+0.000mm/-0.005mm
학년클래스 ZZ
증분 (In.)0.02mm
길이2"
자재흑색 산화물 코팅 M-2 공구강
측정 범위0.20mm-1.28mm
공칭 사이즈0.20mm-1.28mm
셰이프원통
관용클래스 ZZ (0.005mm)
여러

배송 정보:

선박 중량 (kg) 0.5
선박 높이 (cm)8.13
선박 길이 (cm)26.16
선박 폭 (cm)17.78
HS 코드9017308000
원산지US

제품 변형

프로덕트모델항목자재측정 범위공칭 사이즈가격
VERMONT GAGE ​​902200400 핀 게이지 세트, 마이너스, 10-13.98mm 검정색 | AE4PDU 5MAU6 902200400핀 게이지 세트, 마이너스흑색 산화물 코팅 52100 공구강10.00에서 13.98mm10.00에서 13.98mm₩ 626,447
VERMONT GAGE ​​902200200 핀 게이지 세트, 마이너스, 1.30-4.98mm 검정색 | AE6XQP 5VUE9 902200200핀 게이지 세트, 마이너스흑색 산화물 코팅 M-2 / 52100 공구강1.30mm-4.98mm1.30mm-4.98mm₩ 462,630
VERMONT GAGE ​​902200300 핀 게이지 세트, 마이너스, 5.00-9.98mm 검정색 | AE6XQQ 5VUF0 902200300핀 게이지 세트, 마이너스흑색 산화물 코팅 52100 공구강5.00mm-9.98mm5.00mm-9.98mm₩ 722,837
VERMONT GAGE ​​902400100 핀 게이지 세트, 마이너스, 0.21-1.29mm 검정색 | AE6XQV 5VUF4 902400100핀 게이지 세트, 마이너스흑색 산화물 코팅 M-2 공구강0.21mm-1.29mm0.21mm-1.29mm₩ 212,030
VERMONT GAGE ​​902400200 핀 게이지 세트, 마이너스, 1.31-4.99mm 검정색 | AE6XQW 5VUF5 902400200핀 게이지 세트, 마이너스흑색 산화물 코팅 M-2 / 52100 공구강1.31mm-4.99mm1.31mm-4.99mm₩ 462,630
VERMONT GAGE ​​902400300 핀 게이지 세트, 마이너스, 5.01-9.99mm 검정색 | AE6XQX 5VUF6 902400300핀 게이지 세트, 마이너스흑색 산화물 코팅 52100 공구강5.01mm-9.99mm5.01mm-9.99mm₩ 722,837
VERMONT GAGE ​​902200500 클래스 Zz 마이너스 블랙 가드 세트, 14mm-16.48mm 크기 | BG6수 902200500핀 게이지, 마이너스---₩ 739,454
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VERMONT GAGE 902200100 핀 게이지 세트, 마이너스, 0.20-1.28mm 블랙
₩ 212,030 /단위