그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 조정 가능한 나사 링 게이지 |
클래스 | 2A |
자재 | 공구강 |
외부 Dia. | 1-3 / 8 " |
전체 두께 | 11 / 32 " |
나사 길이 | 11 / 32 " |
스레드 크기 | M7.0 - 1.00 |
나사 유형 | 6g |
관용 | 클래스 X |
타입 | Go |
선박 중량 (kg) | 0.07 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 6.1 |
HS 코드 | 9017308000 |
원산지 | US |
모델 | 항목 | 외부 Dia. | 전체 두께 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
362101010 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 3 / 32 " | M1.6 - 0.35 | ₩ 390,355 | |
362104010 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 3 / 32 " | M2.0 - 0.40 | ₩ 344,610 | |
362107010 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 5 / 32 " | M2.5 - 0.45 | ₩ 318,115 | |
362108510 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 5 / 32 " | M3.0 - 0.50 | ₩ 275,275 | |
362110010 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 5 / 32 " | M3.5 - 0.60 | ₩ 277,480 | |
362111510 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | M4.0 - 0.70 | ₩ 266,735 | |
362114510 | 조정 가능한 나사 링 게이지 | 1" | 1 / 4 " | 3 / 16 " | M5.0 - 0.80 | ₩ 272,615 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.