그것을 얻으십시오 XNUMX월 13, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 손 탭 |
마감재 | 코팅되지 않은 |
자재 | 고 탄소강 |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 4.25 " |
피치 | 10 |
피치 직경 제한 | H4 |
생크 직경 | 0.584 / 0.586 " |
크기 | 3 / 4 " |
탭 스타일 | 플러그 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 2" |
나사 유형 | UNC |
선박 중량 (kg) | 0.14 |
선박 높이 (cm) | 1.78 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8207406000 |
원산지 | CN |
모델 | 플루트 수 | 전체 길이 | 피치 | 생크 직경 | 크기 | 나사 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20058 | 3 | 1.875 " | 40 | 0.141 / 0.145 " | #4 | 9 / 16 " | UNC | ₩ 8,085 | |
20060 | 3 | 2" | 32 | 0.137 / 0.142 " | #6 | 11 / 16 " | UNC | ₩ 8,032 | |
20061 | 3 | 2.125 " | 32 | 0.164 / 0.166 " | #8 | 3 / 4 " | UNC | ₩ 9,345 | |
20062 | 4 | 2.375 " | 24 | 0.188 / 0.195 " | #10 | 7 / 8 " | UNC | ₩ 8,837 | |
20063 | 4 | 2.375 " | 32 | 0.188 / 0.195 " | #10 | 7 / 8 " | UNF | ₩ 9,047 | |
20064 | 4 | 2.375 " | 24 | 0.216 / 0.220 " | #12 | 15 / 16 " | UNC | ₩ 8,942 | |
20068 | 4 | 2.5 " | 20 | 0.250 / 0.257 " | 1 / 4 " | 1" | UNC | ₩ 9,397 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.