항목 | 에어 탱크 |
마감재 | 블랙 파우더 코팅 |
높이 | 9.75 " |
길이 | 30 " |
자재 | 강철 |
포트 | 3/8 ", 1/4", 3/4 "NPT |
탱크 Dia. | 9-1 / 2 인치 |
폭 | 568687 " |
사용 압력 | 125 PSI |
선박 중량 (kg) | 10.54 |
선박 높이 (cm) | 24.77 |
선박 길이 (cm) | 76.2 |
선박 폭 (cm) | 24.77 |
HS 코드 | 8708998180 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.