플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

FABORY M01420.160.0055 육각 머리 캡 나사, M16 x 2 스레드 크기, 클래스 8.8, 25PK | CG8DBY 38CR43

FABORY M01420.160.0055 육각 헤드 캡 나사, M16 x 2 스레드 크기, 클래스 8.8, 25PK

재고 있음 있음
항목: CG8DBY 모델 : M01420.160.0055크로스 참조: 38CR43

그것을 얻으십시오 May 22, 수요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 124,862 /팩
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목육각 머리 캡 나사
기본 소재강철
직경 / 나사 크기M16x2
패스너 마감뜨거운 담근 아연 도금
패스너 길이55
마감재 뜨거운 담근 아연 도금
학년클래스 8.8
머리 높이10 mm
헤드 유형마녀
헤드 폭24 mm
길이55mm
최소 나사산 길이38 mm
증명 부하580N/mm-제곱
로크웰 경도HRC22 ~ HRC32
나사 유형육각 머리 캡 나사
ㅁㄴㅇㄹDIN 931
측정 시스템메트릭
온도. 범위-58도 ~ 302도 F
인장 강도800N/mm-제곱
스레드 방향오른손
스레드 스타일부분적으로 스레드
나사 유형미터법 거친

배송 정보:

선박 중량 (kg) 2.85
원산지개인마다 다름

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

FABORY M01420.160.0055 육각 헤드 캡 나사, M16 x 2 스레드 크기, 클래스 8.8, 25PK
₩ 124,862 /팩